FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-100-30-A-P-A 156667

  • ERIKS:11630528
  • Hersteller:156667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 592.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 640.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-100-30-A-P-A 536378

  • ERIKS:11647777
  • Manufacturer:536378

CHF 165.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026