FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-100-20-A-P-A 156665

  • ERIKS:11630527
  • Hersteller:156665
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 574.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 620.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-100-20-A-P-A 536376

  • ERIKS:11647775
  • Manufacturer:536376

CHF 160.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026