FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-80-20-PPS-A 574060

  • ERIKS:12266788
  • Hersteller:574060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADNGF
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 21287
Dämpfung
Selbsteinstellende
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
G1/8 in
Material Zylinderrohr
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PUR)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.4 bis 10 bar