FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-32-25-PPS-A 574025

  • ERIKS:12266753
  • Hersteller:574025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADNGF
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 21287
Dämpfung
Selbsteinstellende
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Material Zylinderrohr
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PUR)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.9 bis 10 bar