CHF 103.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ADNGF |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 21287 |
Dämpfung | Selbsteinstellende |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Hublänge | 25 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Material Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl |
Material Dichtung | TPE-U(PUR) |
Material Deckel | Aluminium, eloxiert |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1.9 bis 10 bar |