FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADN-50-25-I-PPS-A 572685

  • ERIKS:12266682
  • Hersteller:572685
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADN
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 21287
Dämpfung
Selbsteinstellende
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M10
Material Zylinderrohr
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PUR)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar