FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADN-20-20-I-PPS-A 577160

  • ERIKS:13308440
  • Hersteller:577160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADN
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 21287
Dämpfung
Selbsteinstellende
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Zylinderrohr
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PUR)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar