FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADN-100-40-A-PPS-A 577204

  • ERIKS:14165823
  • Hersteller:577204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADN
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 21287
Dämpfung
Selbsteinstellende
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PUR)
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar