CHF 3.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 120Mindestbestellmenge: 120
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPKA-D |
Material | PA66, Glasfaser verstärkt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Innendurchmesser Schlauch | 6 mm |
Nenngröße | 4 |
Dichtung | NBR |
Werkstoff Gewindedichtung | PA66, Glasfaser verstärkt |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Gewicht | 4.2 g |