Eriks
FESTO

FESTO Kipprollenventil L-5-1/4-B 8993

  • ERIKS:23211763
  • Hersteller:8993
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 305.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
L
Durchfluss bei 6 bar
550 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
5/2 Monostabil
Baugröße
7
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Alternativen
Product Image

FESTO Rollenhebelventil VMEF-K-M52-M-G14 8047102

  • ERIKS:14163661
  • Manufacturer:8047102

CHF 125.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026