Eriks
FESTO

FESTO Kipprollenventil L-3-M5 3628

  • ERIKS:23209986
  • Hersteller:3628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
L
Durchfluss bei 6 bar
80 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 8 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternativen
Product Image

FESTO Rollenhebelventil VMEF-KT-M32-M-G18 8049241

  • ERIKS:14171673
  • Manufacturer:8049241

CHF 81.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026