FESTO

FESTO Kipprollenventil L-3-1/4-B 8982

  • ERIKS:23212078
  • Hersteller:8982
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
L
Durchfluss bei 6 bar
600 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
7
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Alternativen
Product Image

FESTO Rollenhebelventil VMEF-KT-M32-M-G14 8047103

  • ERIKS:14171674
  • Manufacturer:8047103

CHF 101.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026