Eriks
FESTO

FESTO Kipphebelventil LS-4-1/8 3416

  • ERIKS:11626527
  • Hersteller:3416
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 326.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LS
Durchfluss bei 6 bar
128 l/min
Betriebsdruck
von 3.5 bis 8 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
4/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
3.5
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]