CHF 796.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 861.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | H |
Durchfluss bei 6 bar | 680 l/min |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Bedienung | Manuell |
Funktion | 5/3 geschlossen |
Baugröße | 7 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
CHF 110.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026