CHF 1'689.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'826.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EMCA |
Typ | Motor mit Controller |
Flanschdurchmesser | 67 mm |
Grösse | Kurz |
Elektrischer Anschluss | Anschlusskasten |
Messeinheit | Encoder absolut, multi turn |
Mit Bremse | Nein |
Schutzart (IP) | 54 |
Betriebsspannung bei DC | 24 V |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Max. Drehzahl | 3500 rpm |
Nennstrom | 6.9 A |
Nennleistung | 120 W |
Nenndrehzahl | 3100 |
Nenndrehmoment | 0.37 Nm |
Spitzenstrom | 10.2 A |
Spitzenleistung Motor | 158 W |
Spitzendrehmoment | 0.85 Nm |
Gewicht | 1925 g |
Safe Torque Off | Ja |