FESTO

FESTO Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-S-1TM-DIO 8061199

  • ERIKS:14169285
  • Hersteller:8061199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'623.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'754.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMCA
Typ
Motor mit Controller
Flanschdurchmesser
67 mm
Grösse
Kurz
Elektrischer Anschluss
Anschlusskasten
Messeinheit
Encoder absolut, multi turn
Mit Bremse
Nein
Schutzart (IP)
54
Betriebsspannung bei DC
24 V
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Max. Drehzahl
3500 rpm
Nennstrom
6.9 A
Nennleistung
120 W
Nenndrehzahl
3100
Nenndrehmoment
0.37 Nm
Spitzenstrom
10.2 A
Spitzenleistung Motor
158 W
Spitzendrehmoment
0.85 Nm
Gewicht
1925 g
Safe Torque Off
Ja