FESTO

FESTO Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TE-PN 8069726

  • ERIKS:14169283
  • Hersteller:8069726
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'597.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'727.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMCA
Typ
Motor mit Controller
Flanschdurchmesser
67 mm
Grösse
Mittel
Elektrischer Anschluss
Anschlusskasten
Messeinheit
Encoder absolut, single turn
Mit Bremse
Nein
Schutzart (IP)
54
Betriebsspannung bei DC
24 V
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Max. Drehzahl
3300 rpm
Nennstrom
7.2 A
Nennleistung
150 W
Nenndrehzahl
3150
Nenndrehmoment
0.45 Nm
Spitzenstrom
10.3 A
Spitzenleistung Motor
200 W
Spitzendrehmoment
0.91 Nm
Gewicht
2260 g
Safe Torque Off
Ja