CHF 110.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VBOH |
Durchfluss bei 6 bar | 7.691 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 12 bar |
Bedienung | Manuell |
Funktion | 3/2 Bistabil |
Baugröße | 19,3 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |