FESTO

FESTO Handschiebeventil VBOH-32-G14 1302994

  • ERIKS:12607024
  • Hersteller:1302994
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VBOH
Durchfluss bei 6 bar
1.675 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von -0.95 bis 12 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
3/2 Bistabil
Baugröße
8.4
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]