FESTO

FESTO Handschiebeventil VBOH-32-G12 1587988

  • ERIKS:12607021
  • Hersteller:1587988
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VBOH
Durchfluss bei 6 bar
3.42 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Betriebsdruck
von -0.95 bis 12 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
3/2 Bistabil
Baugröße
12.1
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]