CHF 3'682.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'980.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HSW |
Grösse | 16 |
Antrieb | Wellenzapfen |
Z-Hub | von 80 bis 100 mm |
Mit Schutzabdeckung | Ja |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Gewicht | 5200 g |