FESTO

FESTO Handlingmodul HSW-16-AP-SD 540235

  • ERIKS:11649183
  • Hersteller:540235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'771.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'077.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HSW
Grösse
16
Antrieb
Schwenkantrieb
Z-Hub
von 80 bis 100 mm
Anschluss
M5
Mit Schutzabdeckung
Ja
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Gewicht
5400 g