Eriks
FESTO

FESTO Handlingmodul HSW-12-AS-SD 540233

  • ERIKS:11649181
  • Hersteller:540233
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'967.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'207.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HSW
Grösse
12
Antrieb
Wellenzapfen
Z-Hub
von 80 bis 100 mm
Mit Schutzabdeckung
Ja
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Gewicht
3000 g