FESTO

FESTO Handlingmodul HSW-12-AP-AW 562560

  • ERIKS:12265395
  • Hersteller:562560
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'238.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'500.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HSW
Grösse
12
Antrieb
Schwenkantrieb
Z-Hub
von 80 bis 100 mm
Anschluss
M5
Mit Schutzabdeckung
Nein
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Gewicht
3060 g