FESTO

FESTO Handlingmodul HSW-12-AP 540228

  • ERIKS:11649176
  • Hersteller:540228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'934.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'172.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HSW
Grösse
12
Antrieb
Schwenkantrieb
Z-Hub
von 80 bis 100 mm
Anschluss
M5
Mit Schutzabdeckung
Nein
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Gewicht
2840 g