CHF 2'596.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'806.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HSW |
Grösse | 10 |
Antrieb | Schwenkantrieb |
Z-Hub | von 80 bis 100 mm |
Anschluss | M3 |
Mit Schutzabdeckung | Ja |
Betriebsdruck | von 4 bis 8 bar |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Gewicht | 1460 g |