FESTO

FESTO Handlingmodul HSW-10-AP-SD 540223

  • ERIKS:11649171
  • Hersteller:540223
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'301.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'487.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HSW
Grösse
10
Antrieb
Schwenkantrieb
Z-Hub
von 80 bis 100 mm
Anschluss
M3
Mit Schutzabdeckung
Ja
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Gewicht
1350 g