FESTO

FESTO Handlingmodul HSW-10-AP-AW 562559

  • ERIKS:12265394
  • Hersteller:562559
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'510.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'714.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HSW
Grösse
10
Antrieb
Schwenkantrieb
Z-Hub
von 80 bis 100 mm
Anschluss
M3
Mit Schutzabdeckung
Nein
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Gewicht
1360 g