CHF 4'147.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'483.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HSP |
Grösse | 25 |
Antrieb | Wellenzapfen |
Y-Hub | von 130 bis 170 mm |
Z-Hub | von 50 bis 70 mm |
Mit Schutzabdeckung | Nein |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Gewicht | 6200 g |