FESTO

FESTO Handlingmodul HSP-25-AP-SD-WR 533617

  • ERIKS:11646928
  • Hersteller:533617
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'803.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'192.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HSP
Grösse
25
Antrieb
Schwenkantrieb
Y-Hub
von 130 bis 170 mm
Z-Hub
von 50 bis 70 mm
Anschluss
M5
Mit Schutzabdeckung
Ja
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Gewicht
7600 g