Eriks
FESTO

FESTO Handlingmodul HSP-16-AS-SD 533614

  • ERIKS:11646925
  • Hersteller:533614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'422.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'699.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HSP
Grösse
16
Antrieb
Wellenzapfen
Y-Hub
von 90 bis 110 mm
Z-Hub
von 35 bis 50 mm
Mit Schutzabdeckung
Ja
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Gewicht
4300 g