FESTO

FESTO Handlingmodul HSP-16-AS 533613

  • ERIKS:11646924
  • Hersteller:533613
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'207.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'467.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HSP
Grösse
16
Antrieb
Wellenzapfen
Y-Hub
von 90 bis 110 mm
Z-Hub
von 35 bis 50 mm
Mit Schutzabdeckung
Nein
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Gewicht
3100 g