CHF 3'596.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'888.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HSP |
Grösse | 16 |
Antrieb | Schwenkantrieb |
Y-Hub | von 90 bis 110 mm |
Z-Hub | von 35 bis 50 mm |
Anschluss | M5 |
Mit Schutzabdeckung | Nein |
Betriebsdruck | von 4 bis 8 bar |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Gewicht | 3300 g |