FESTO

FESTO Handlingmodul HSP-16-AP-SD-WR 533609

  • ERIKS:11646920
  • Hersteller:533609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'808.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'117.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HSP
Grösse
16
Antrieb
Schwenkantrieb
Y-Hub
von 90 bis 110 mm
Z-Hub
von 35 bis 50 mm
Anschluss
M5
Mit Schutzabdeckung
Ja
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Gewicht
4600 g