Eriks
FESTO

FESTO Handlingmodul HSP-12-AS-SD 533606

  • ERIKS:11646917
  • Hersteller:533606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'692.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'910.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HSP
Grösse
12
Antrieb
Wellenzapfen
Y-Hub
von 52 bis 68 mm
Z-Hub
von 20 bis 30 mm
Mit Schutzabdeckung
Ja
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Gewicht
2500 g