CHF 2'506.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'709.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HSP |
Grösse | 12 |
Antrieb | Wellenzapfen |
Y-Hub | von 52 bis 68 mm |
Z-Hub | von 20 bis 30 mm |
Mit Schutzabdeckung | Nein |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Gewicht | 1800 g |