FESTO

FESTO Handlingmodul HSP-12-AP-WR 533603

  • ERIKS:11646914
  • Hersteller:533603
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'853.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'085.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HSP
Grösse
12
Antrieb
Schwenkantrieb
Y-Hub
von 52 bis 68 mm
Z-Hub
von 20 bis 30 mm
Anschluss
M5
Mit Schutzabdeckung
Nein
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Gewicht
1900 g