CHF 3'039.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'285.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HSP |
Grösse | 12 |
Antrieb | Schwenkantrieb |
Y-Hub | von 52 bis 68 mm |
Z-Hub | von 20 bis 30 mm |
Anschluss | M5 |
Mit Schutzabdeckung | Ja |
Betriebsdruck | von 4 bis 8 bar |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Gewicht | 2600 g |