FESTO

FESTO Handhebelventil VHEF-PTC-M32-M-G14 5299711

  • ERIKS:13554240
  • Hersteller:5299711
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VHEF
Durchfluss bei 6 bar
870 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 3.5 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern