FESTO

FESTO Handhebelventil VHEF-HST-M32-M-G14 4165854

  • ERIKS:14163499
  • Hersteller:4165854
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VHEF
Durchfluss bei 6 bar
870 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Baugröße
6
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Material Hebel
PA, glasfaserverstärkt
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]