FESTO

FESTO Handhebelventil VHEF-HST-B32-G18 4165861

  • ERIKS:13512414
  • Hersteller:4165861
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VHEF
Durchfluss bei 6 bar
750 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
3/2 Bistabil