Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Handhebelventil VHEF-HST-B32-G...
FESTO Handhebelventil VHEF-HST-B32-G14 4165862
ERIKS:
13471780
Hersteller:
4165862
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
FESTO
Serie
VHEF
Durchfluss bei 6 bar
870 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
3/2 Bistabil
Alle Varianten anzeigen
Anmelden