FESTO

FESTO Handhebelventil VHEF-HS-B53C-G18 4165865

  • ERIKS:14163888
  • Hersteller:4165865
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VHEF
Durchfluss bei 6 bar
700 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
5/3 geschlossen
Baugröße
5.2
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Material Hebel
PA, glasfaserverstärkt
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]