CHF 219.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 236.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | H |
Durchfluss bei 6 bar | 600 l/min |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Funktion | 3/2 Bistabil |
Baugröße | 7 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |