FESTO

FESTO Grundventil CPE18-P1-5LS-1/4 550154

  • ERIKS:14163631
  • Hersteller:550154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE18
Durchfluss bei 6 bar
1.5 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
über ISO 15218-Vorsteuerschnittstelle
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
8
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]