FESTO

FESTO Grundventil CPE18-P1-5/3G-1/4 550157

  • ERIKS:14163878
  • Hersteller:550157
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE18
Durchfluss bei 6 bar
1.45 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Bedienung
über ISO 15218-Vorsteuerschnittstelle
Funktion
5/3 geschlossen
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
8
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVG-L18-P53C-G14-P1 8033556

  • ERIKS:14086282
  • Manufacturer:8033556
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden