FESTO

FESTO Grundventil CPE18-P1-3OLS-1/4 550166

  • ERIKS:14163494
  • Hersteller:550166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE18
Durchfluss bei 6 bar
1.7 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
über ISO 15218-Vorsteuerschnittstelle
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
8
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]