Eriks
FESTO

FESTO Getriebe EMGC-67-A-G1-SEC-67 2321480

  • ERIKS:14170473
  • Hersteller:2321480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 566.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 611.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMGC
Flanschgröße Getriebe
67 mm
Flanschgröße Motor
67 mm
Getriebeart
Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung
1:1
Max. Antriebsdrehzahl
4500
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Schutzart (IP)
IP54
Abtriebsmoment
2 Nm
Max. Drehmoment ausgehend
2.1 Nm
Verdrehsteifigkeit
0.105 Nm/arcmin
Gewicht
930 g