FESTO

FESTO Getriebe EMGC-60-P-G10-SEC-67 8000616

  • ERIKS:14170485
  • Hersteller:8000616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 712.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 769.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMGC
Flanschgröße Getriebe
60 mm
Flanschgröße Motor
67 mm
Getriebeart
Planetengetriebe
Getriebeübersetzung
10:1
Max. Antriebsdrehzahl
6000
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Schutzart (IP)
IP54
Abtriebsmoment
16 Nm
Max. Drehmoment ausgehend
24 Nm
Verdrehsteifigkeit
1.3 Nm/arcmin
Gewicht
900 g