CHF 438.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 473.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EMGC |
Flanschgröße Getriebe | 40 mm |
Flanschgröße Motor | 67 mm |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebeübersetzung | 7:1 |
Max. Antriebsdrehzahl | 6000 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 90 °C |
Schutzart (IP) | IP54 |
Abtriebsmoment | 6.5 Nm |
Max. Drehmoment ausgehend | 13 Nm |
Verdrehsteifigkeit | 0.65 Nm/arcmin |
Gewicht | 450 g |